Merk.antokaapeli HF Draka, Cca - KLMA-HF C-PRo 4x0,8+0,8 HA 500
Sähkönumero:
0241225
GTIN:
6410002412253
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kiinteät sisäasennukset. Kaapelin käyttöalueita ovat merkinanto-, valvonta- ja turvajärjestelmät sekä kiinteistöautomaatio ja paloilmoitinjärjestelmät. Myös kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vähän savuavia nippupolton kestäviä kaapeleita; erityisesti lääkintätiloihin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Merk.antokaapeli HF Draka, Cca
- Tuotenimi: KLMA-HF C-PRo 4x0,8+0,8 HA 500
- Yleisnimi: Merkinantokaapeli-HF
- Tuotesarja: AFUMEX C-PRo
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002412253
- Toimittajan tuotekoodi: FIN0241225E8
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.05 kg
- Tilavuus: 0.036 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 6 mm
- Korkeus: 6 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Ei
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.5 mm² mm²
- Johdineriste: Polyolefiini
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: Muu
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Parikertaus: Nelikierre
- Ulkovaipan väri: Harmaa
- Kategoria: Ei ole
- Johtimen halkaisija: 0.8 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Folio
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...35 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...60 °C °C
- Kerrattujen elementtien lukumäärä: 1
- Suojavaippa: Ei ole
- Johtimien määrä: 4
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Kertauksen tyyppi: Ei ole
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6 mm mm
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Cca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s1
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d1
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 50 kg/km kg/km
- Johdinmateriaali: Kupari
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 85 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu signaalikaapeliksi: Kyllä
Kirjoita arvostelu