Mekaaninen lisätarvike - BY121Z G4 BR L400
Philips CoreLine kiinnike BY121Z Gen 4 BR L400. Kaikkien Coreline Highbay G4 -valaisimien (PSD(DALI)-versioiden) kanssa yhteensopiva sankakiinnike.
Sähkönumero:
4351499
GTIN:
8710163341873
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Yhteensopiva kaikkien Coreline Highbay G4 -valaisimien (PSD-versioiden) kanssa yhteensopiva sankakiinnike.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Mekaaninen lisätarvike
- Tuotenimi: BY121Z G4 BR L400
- Yleisnimi: Kiinnike
- Tuotesarja: CoreLine highbay
- Tavaramerkki: PHILIPS
- GTIN: 8710163341873
- Toimittajan tuotekoodi: 911401511761
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.95 kg
- Tilavuus: 6.012 L
- Pituus: 265 mm
- Leveys: 199 mm
- Korkeus: 114 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisimen mekaaniset tarvikkeet/varaosat
- Väri: Harmaa
- Leveys: 171 mm mm
- Korkeus: 50 mm mm
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Kannatinvarsi
- Pituus: 398 mm mm
- Materiaali: Alumiini
- Läpinäkyvä: Ei
- Lisätarvike: Kyllä
- Varaosa: Ei
Kirjoita arvostelu