MBT sauvaan, sisäkierre - SLK 1 lumenpudotuskoukku
Lumenpudotuskoukku MBT -sauvoihin. Ruostumatonta terästä. 3/8 tuuman sisäkierre. Sopii käytettäväksi myös MST -sauvan kanssa.
Sähkönumero:
6406128
GTIN:
6410064061284
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: MBT sauvaan, sisäkierre
- Tuotenimi: SLK 1 lumenpudotuskoukku
- Yleisnimi: Eristyssauvatarvike
- Tavaramerkki: RAGNAR STÅLSKOG
- GTIN: 6410064061284
- Toimittajan tuotekoodi: SLK 1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.11 kg
- Tilavuus: 0.128 L
- Pituus: 63 mm
- Leveys: 92 mm
- Korkeus: 22 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Turvalaitteen tarvikkeet/varaosat
Kirjoita arvostelu