Matriisi - Elpress 13P120150M

Puristusmatriisi 120150 mm2:n Al-johtimien liittimien puristukseen, pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). Puristetaan ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa. Yhteensopiva tuurnan 6406627 kanssa.
Sähkönumero: 6406625
GTIN: 7393487084056
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

13P120150M Puristusmatriisi 120–150 mm²:n Al-johtimien puristukseen, pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). Käytetään ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa.

Ainutlaatuinen järjestelmä alumiinin puristamiseen 1300-järjestelmässä. Järjestelmä on suunniteltu pienjännitesovelluksille (1 kV), ja se sopii yhteen maadoitetun kaapelin kanssa. Tuurnien ja matriisien määrä on pienentynyt aiemmasta 21:stä (pyöreäksimuotoilu mukaan lukien) kolmeen tuurnaan ja kolmeen matriisiin tuurnapuristettaessa niin pyöreitä kuin sektorinmuotoisiakin, 50–240 mm2:n kokoisia alumiinijohtimia.

Ominaisuudet: 

  • täydelliset jatkospakkaukset
  • usean kokoisia alueita voidaan puristaa kolmella eri hylsyllä
  • pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet samassa hylsyssä (ei tarvetta pyöristää johdinta)
  • hylsyn tuurnapainaminen, jolla saavutetaan varma jäljitettävyys
  • vähemmän tuurnia ja matriiseja, määrä laskenut 21:stä kuuteen
  • vähemmän liitoksia, määrä laskenut seitsemästä kolmeen (50-240 mm2)
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Matriisi
  • Tuotenimi: Elpress 13P120150M
  • Tavaramerkki: ELPRESS
  • GTIN: 7393487084056
  • Toimittajan tuotekoodi: 5325-037100

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.394 kg
  • Tilavuus: 0.243 L
  • Pituus: 87 mm
  • Leveys: 68 mm
  • Korkeus: 41 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 13 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Puristuspää
  • Käyttökohde: puristuskaapelikengät ja liittimet
  • Puristusmuoto: pistemäinen puristus
  • Poikkipinta-ala: 120...150 mm² mm²
  • AWG-alue: 250...300
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Matriisi - Elpress 13P120150M
Arvostele