Magneettiventtiili 230V 50Hz - L133B07-3/4 2-TIE DN20
L133B07-3/4 2-TIE magneettiventtiili. normaalisti kiinni. 0-paine-erolla ja suoratoiminen
Sähkönumero:
2802209
GTIN:
6410028022092
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Magneettiventtiilit L133 SIRAI 2-tie, 3/8"-1", Normaalisti kiinni, paine-erolle 0-10 barVirtausaineet (*) Vesi, ilma, öljy ja inertit kaasut
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Magneettiventtiili 230V 50Hz
- Tuotenimi: L133B07-3/4 2-TIE DN20
- Yleisnimi: Asennustarvike
- Tuotesarja: SIRAI
- Tavaramerkki: SIRAI
- GTIN: 6410028022092
- Toimittajan tuotekoodi: 101751
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.831 kg
- Tilavuus: 0.783 L
- Pituus: 145 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Magneettiventtiili
- Malli / Tyyppi: Suora
- Korkeus: 98 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Liitäntä 1: lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
- Liitäntä 2: lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
- Liitäntäjännite: 230 V V
- Sähköinen liitäntä: liitin EN 175301-803 tyyppi A
- Räjähdyssuoja: Ei ole
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Tulojännitteen taajuus: 50...50 Hz Hz
- Pituus, liitos 1: 79 mm mm
- Pituus, liitos 2: 79 mm mm
- Asennuspituus, liitäntä 1: 79 mm mm
- Asennuspituus, liitäntä 2: 79 mm mm
- KVS-arvo: 4.5
- Nimellishalkaisija: 3/4" (20)
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Ympäristön lämpötilan maksimi: 50 °C °C
- Vähimmäispaine-ero: 0 bar bar
- Jännitteetön avattuna: Ei
- Venttiilin sisäläpimitta: 17 mm mm
- Tiivistemateriaali: NBR (nitriilikumi)
- Paine-ero maksmi AC: 10 bar bar
- Paine-ero maksmi DC: 3 bar bar
- Toiminta-aika: 100 %
- Maks. paine-ero kevytöljy: 10 bar bar
- Maks. paine-ero ilma/kaasu: 10 bar bar
- Maks. paine-ero höyry: 0 bar bar
- Maks. paine-ero vesi/muu neste: 10 bar bar
- Hätäkäsikäyttö: Ei ole
- Enimmäisviskositeetti: 37 cSt cSt
Kirjoita arvostelu