Magneettiset mittapäät mu+pu - Kulma 4mm/6.6mm magn.
Eristetty ja taivutettu 4 mm:n naarasliitin sekä 6,6 mm:n magneettiliitin
Sähkönumero:
6750558
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Magneettiset mittapäät mu+pu
- Tuotenimi: Kulma 4mm/6.6mm magn.
- Yleisnimi: Mittaritarvike
- Tuotesarja: Chauvin Arnoux
- Tavaramerkki: CHAUVIN ARNOUX
- Toimittajan tuotekoodi: P01103058Z
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.075 kg
- Tilavuus: 0.434 L
- Pituus: 170 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Mittalaitteen tarvikkeet/varaosat
Kirjoita arvostelu