Magneetiventtiili RST 230V - L182V09-1/2 . 2-TIE DN15
L182V09-1/2 2-TIE magneettiventtiili AISI316. normaalisti kiinni. pilottiohjattu
Sähkönumero:
2802247
GTIN:
6410028022474
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Magneettiventtiilit L182, AISI 316L SIRAI 2-tie, 3/8"-1", Normaalisti kiinni, paine-erolle 0,35-16 bar
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Magneetiventtiili RST 230V
- Tuotenimi: L182V09-1/2 . 2-TIE DN15
- Yleisnimi: Asennustarvike
- Tuotesarja: SIRAI
- Tavaramerkki: SIRAI
- GTIN: 6410028022474
- Toimittajan tuotekoodi: 101380
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.426 kg
- Tilavuus: 0.421 L
- Pituus: 100 mm
- Leveys: 78 mm
- Korkeus: 54 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Magneettiventtiili
- Malli / Tyyppi: Suora
- Korkeus: 82 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Liitäntä 1: lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
- Liitäntä 2: lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
- Materiaalin laatu: haponkestävä teräs 316 (1.4401)
- Liitäntäjännite: 230 V V
- Sähköinen liitäntä: pistotulppa EN 175301-803 Typ B
- Räjähdyssuoja: Ei ole
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Tulojännitteen taajuus: 50...50 Hz Hz
- Pituus, liitos 1: 66 mm mm
- Pituus, liitos 2: 66 mm mm
- Asennuspituus, liitäntä 1: 66 mm mm
- Asennuspituus, liitäntä 2: 66 mm mm
- KVS-arvo: 3.8
- Nimellishalkaisija: 1/2" (15)
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Ympäristön lämpötilan maksimi: 60 °C °C
- Vähimmäispaine-ero: 0.35 bar bar
- Jännitteetön avattuna: Ei
- Venttiilin sisäläpimitta: 13.5 mm mm
- Tiivistemateriaali: FPM (FKM)
- Paine-ero maksmi AC: 16 bar bar
- Paine-ero maksmi DC: 16 bar bar
- Toiminta-aika: 100 %
- Maks. paine-ero kevytöljy: 16 bar bar
- Maks. paine-ero ilma/kaasu: 16 bar bar
- Maks. paine-ero höyry: 0 bar bar
- Maks. paine-ero vesi/muu neste: 16 bar bar
- Hätäkäsikäyttö: Ei ole
- Enimmäisviskositeetti: 37 cSt cSt
Kirjoita arvostelu