Maavalaisin - MOON MAXI 9W 3000K 740lm E27

Pallomainen. halk. 500mm. vapaasti sijoiteltava ulko-/sisävalaisin. 9W 740lm E27 LED-valonlähde 3000K. Ra>90 SDCM: 3. L70/B50>50.000. IP65. opaali
Sähkönumero: 4522726
GTIN: 7021986140262
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Moon on koristeellinen, vapaasti maahan tai lattialle sijoitettava, valopallo, jota on saatavana kolmea kokoa, jotka soveltuvat sekä ulko- että sisäkäyttöön. Se on loistava tunnelmavalaistuksen luoja terassille, polkujen ja ajoteiden varsille sekä puutarhoihin. Moon soveltuu hyvin myös sisustuselementiksi vaikka olohuoneeseen. Moon valaisimet ovat vaihehimmennettäviä ja säätimiksi suosittelemme LEDDim 400- tai LEDDim Smart- himmentimiä. Valaisimissa on E27-valonlähde, värilämpötilat 2700K tai 3000K vakiona. Toimitetaan 2 metrin pistotulpallisella liitosjohdolla. Pakkauksessa mukana myös maapiikki tukevampaan kiinnitykseen. Kotelointiluokka IP65. Materiaali PE, opaali.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Maavalaisin
  • Tuotenimi: MOON MAXI 9W 3000K 740lm E27
  • Yleisnimi: Maavalaisin
  • Tavaramerkki: SG ARMATUREN
  • GTIN: 7021986140262
  • Toimittajan tuotekoodi: 614026

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 5.2 kg
  • Tilavuus: 140.608 L
  • Pituus: 520 mm
  • Leveys: 520 mm
  • Korkeus: 520 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Juhlavalo
  • Suojausluokka: II
  • Väri: Valkoinen
  • Leveys: 500 mm mm
  • Malli / Tyyppi: pallovalo
  • Johtimen poikkipinta-ala: 0 mm² mm²
  • Kytkentätapa: Muu
  • Jännitetyyppi: AC
  • Kokonaispituus: 2 m m
  • Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
  • Ottoteho: 9 W W
  • Halkaisija: 500 mm mm
  • Yhteenkytkettävissä: Ei
  • Napojen lukumäärä: 2
  • Korkeus/syvyys: 510 mm mm
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Soveltuu ulkokäyttöön: Kyllä
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP65
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Valopisteiden määrä: 1
  • Ohivirroitettu: Ei
  • Valon väri: Valkoinen
  • Kaapelointitapa: päättyvä
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
  • Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: Muu
  • Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka: A+
  • Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka: A+
  • Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka: A+
  • Akkukäyttöinen: Ei
  • Tehokerroin: 0.85
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Maavalaisin - MOON MAXI 9W 3000K 740lm E27
Arvostele