Maavalaisin HOLM - HOLM TERASSIVAL. IP65 GU10
TERASSIVALO HOLM IP65 GU10 MAX.6W LED. RUNKO ALUMIINIA. KEHYS RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ. KUPU KIRKASTA LASIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2. L ÄPIJOHDOTETTAVISSA. NELJÄ KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ.
Sähkönumero:
4510237
GTIN:
6435200209023
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Holm
Upotettava Holm-terassivalaisin sopii ulkokäyttöön kotien terasseille tai sisäänkäynnin yhteyteen. Holm-valaisimilla luot näyttäviä korostuksia myös sisätiloissa. Valaisin kestää päältä kävelyä. Pölytiivis ja roiskevesitiivis runko. Valitse valaisimeen GU10-kantainen lamppu haluamallasi värilämpötilalla ja valokeilalla.
- Runko alumiinia, koristerengas ruostumatonta terästä. Mattalasikupu.
- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2.
- IP65.
- IK03.
- Led-lamppu PAR16 GU10, maks. 7W, ei sisälly pakkaukseen.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten mukaan.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Maavalaisin HOLM
- Tuotenimi: HOLM TERASSIVAL. IP65 GU10
- Yleisnimi: Maavalaisin
- Tuotesarja: HOLM
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200209023
- Toimittajan tuotekoodi: A5TEVA
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.684 kg
- Tilavuus: 2.376 L
- Pituus: 120 mm
- Leveys: 120 mm
- Korkeus: 165 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Maavalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 119 mm mm
- Ulkohalkaisija: 119 mm mm
- Lampunpidin: GU10
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Rungon väri: Ruostumaton teräs
- Jännitetyyppi: AC
- Soveltuu lampputeholle: 1...7 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
- Säädettävä: Ei
- Upotusleveys: 100 mm mm
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 119 mm mm
- Korkeus/syvyys: 155 mm mm
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Upotuspituus: 100 mm mm
- Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä: Ei
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: mattalasi/satiini
- Yliajettava: Ei
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Iskunkestävyysluokka: IK03
- Enimmäispintalämpötila: 59 °C °C
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Ei
- Rakenteellinen upotussyvyys: 155 mm mm
Kirjoita arvostelu