Maatuki - MAATUKISOVITE MTS-2P
KIINNITYSJALKA 60MM BETONIJALUSTAAN. SOPII PYLVÄSVALAISIMILLE EIRA. KALLIO. KÄPYLÄ. KIIRUNA. PUISTOLA JA PARK
Sähkönumero:
4107058
GTIN:
6435200133748
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Asennustarvikkeet
Pylväs- ja pollarivalaisimiin on saatavissa lisävarusteena maatukisovite tai
maatuki. Maatukisovite on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä betonijalustan
kanssa valaisimen tukevaan kiinnittämiseen. Maatuki kaivetaan suoraan
maahan ja valaisin kiinnitetään siihen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Maatuki
- Tuotenimi: MAATUKISOVITE MTS-2P
- Yleisnimi: Maatuki
- Tuotesarja: MAATUKISOVITE
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200133748
- Toimittajan tuotekoodi: A1PUAX
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.158 kg
- Tilavuus: 5.504 L
- Pituus: 302 mm
- Leveys: 135 mm
- Korkeus: 135 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisimen mekaaniset tarvikkeet/varaosat
- Väri: Ruostumaton teräs
- Leveys: 135 mm mm
- Korkeus: 300 mm mm
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Muu
- Pituus: 135 mm mm
- Materiaali: Ruostumaton teräs
- Läpinäkyvä: Ei
- Lisätarvike: Kyllä
Kirjoita arvostelu