Maatuki - MAAJALKA P

MAAJALKA SOPII PYLVÄSVALAISIMILLE EIRA. KALLIO. KÄPYLÄ. KIIRUNA. PUISTOLA JA PARK. EI TARVETTA BETONIVALUUN.
Sähkönumero: 4107104
GTIN: 6435200188540
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Asennustarvikkeet

Pylväs- ja pollarivalaisimiin on saatavissa lisävarusteena maatukisovite tai
maatuki. Maatukisovite on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä betonijalustan
kanssa valaisimen tukevaan kiinnittämiseen. Maatuki kaivetaan suoraan
maahan ja valaisin kiinnitetään siihen.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Maatuki
  • Tuotenimi: MAAJALKA P
  • Yleisnimi: Maatuki
  • Tuotesarja: MAATUKI
  • Tavaramerkki: AIRAM
  • GTIN: 6435200188540
  • Toimittajan tuotekoodi: A1PUBX

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.46 kg
  • Tilavuus: 14.512 L
  • Pituus: 402 mm
  • Leveys: 190 mm
  • Korkeus: 190 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valaisimen mekaaniset tarvikkeet/varaosat
  • Väri: Ruostumaton teräs
  • Leveys: 135 mm mm
  • Korkeus: 400 mm mm
  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Muu
  • Halkaisija: 135 mm mm
  • Pituus: 135 mm mm
  • Materiaali: Ruostumaton teräs
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Lisätarvike: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Maatuki - MAAJALKA P
Arvostele