Maalattu olakepylväs - P4,5 jauhemaal. RAL 9011 musta

P4,5/108 Tehomet-puistopylväs, jauhemaalattu RAL 9011
Sähkönumero: 4609806
GTIN: 6410046098062
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tehomet-olakepylväät

Tehomet-olakepylväät valmistetaan korkealuokkaisesta matalapiiteräksestä käyttäen olakeliitoksissa ympäristöystävällistä kylmämuovaustekniikkaa. Tämä takaa liitosten samankeskeisyyden eri putkikokojen välillä, sekä kuormittaa vähän ympäristöä työmenetelmien alhaisen energiankulutuksen vuoksi.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Maalattu olakepylväs
  • Tuotenimi: P4,5 jauhemaal. RAL 9011 musta
  • Yleisnimi: Olakepylväs
  • Tavaramerkki: TEHOMET
  • GTIN: 6410046098062

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 25 kg
  • Tilavuus: 52.488 L
  • Pituus: 4500 mm
  • Leveys: 108 mm
  • Korkeus: 108 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valaisinpylväs
  • Malli / Tyyppi: Muu
  • Valopisteen korkeus: 4 m m
  • Valaisinvarren pituus: 0 mm mm
  • Jalusta: Ei
  • Seinämän paksuus: 3 mm mm
  • Latvan halkaisija: 60 mm mm
  • Valaisinpylvään varsi: Ei ole
  • Materiaali: Teräs
  • Olakepylväs: Kyllä
  • Alaosan halkaisija: 108 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Maalattu olakepylväs - P4,5 jauhemaal. RAL 9011 musta
Arvostele