Maalattu olakepylväs - P3,5 jauhemaal. RAL 9011 musta
P3,5/108 Tehomet-puistopylväs, jauhemaalattu RAL 9011
Sähkönumero:
4609804
GTIN:
6410046098048
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tehomet-olakepylväät
Tehomet-olakepylväät valmistetaan korkealuokkaisesta matalapiiteräksestä käyttäen olakeliitoksissa ympäristöystävällistä kylmämuovaustekniikkaa. Tämä takaa liitosten samankeskeisyyden eri putkikokojen välillä, sekä kuormittaa vähän ympäristöä työmenetelmien alhaisen energiankulutuksen vuoksi.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Maalattu olakepylväs
- Tuotenimi: P3,5 jauhemaal. RAL 9011 musta
- Yleisnimi: Olakepylväs
- Tavaramerkki: TEHOMET
- GTIN: 6410046098048
- Toimittajan tuotekoodi: P3,5/108 JAUHEMAAL. RA
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 20 kg
- Tilavuus: 40.824 L
- Pituus: 3500 mm
- Leveys: 108 mm
- Korkeus: 108 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisinpylväs
- Malli / Tyyppi: Muu
- Valopisteen korkeus: 3 m m
- Valaisinvarren pituus: 0 mm mm
- Jalusta: Ei
- Seinämän paksuus: 3 mm mm
- Latvan halkaisija: 60 mm mm
- Valaisinpylvään varsi: Ei ole
- Materiaali: Teräs
- Olakepylväs: Kyllä
- Alaosan halkaisija: 108 mm mm
Kirjoita arvostelu