Maadoitusvannerulla 40m - 927/Band-VA
Potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
Potentiaalien tasaukseen käyttövalmis rulla, jossa 40m RST- nauhaa kooltaan 23 x 0,3 mm. Materiaalina ruostumaton teräs 1.4301.
Nauha kiristetään kohteen ympärille liittimillä 927 SCH-K-VA OBO 5057930 Snro 1932529, jotka on tilattava erikseen.
Testattu standardin IEC 62561-1 mukaan.
Sisäinen salamasuojaus suojaa rakennusta vaaralliselta salamaniskun purkausvirralta ja kipinöinniltä. Vaarallista kipinöintiä voi esiintyä ennen muuta silloin, kun salamaiskun purkausvirta aiheuttaa suuria potentiaalieroja rakennuksen metalliosien kuten esim. putkistojen, kaapelihyllyjen jne ja potentiaalintasausjärjestelmän osien välille SFS-EN 62305 (IEC 62305) standardin mukaan.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Maadoitusvannerulla 40m
- Tuotenimi: 927/Band-VA
- Yleisnimi: Maadoitusliitin
- Tuotesarja: TBS
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012195805458
- Toimittajan tuotekoodi: 5057922
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 40
- Yksikkö: M
- Paino: 0.057 kg
- Tilavuus: 0.024 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 24 mm
- Korkeus: 1 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Maadoitusjohdin taipuisa
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 6.9 mm² mm²
- Pituus: 40000 mm mm
- Johtimen muoto: Litteä
- Johdinmateriaali: Muu
- Kaapelin leveys (noin): 23 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 0.3 mm mm
- Punottu: Ei