Maadoitusvanne halk. 17-48mm - 927/1
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
Sisäinen salamasuojaus suojaa rakennusta vaaralliselta salamaniskun purkausvirralta ja kipinöinniltä. Vaarallista kipinöintiä voi esiintyä ennen muuta silloin, kun salamaiskun purkausvirta aiheuttaa suuria potentiaalieroja rakennuksen metalliosien kuten esim. putkistojen, kaapelihyllyjen jne ja potentiaalintasausjärjestelmän osien välille. Erityisesti kaikki sähkö- ja tietotekniikan laitteistot pitää suojata hyvin, koska maadoitus- ja potentiaalitasausjärjestelmän kautta muodostuu suora yhteys ulkoisen salamasuojauksen ja rakennuksen sähköasennusten välille. Rakennusten vahinkojen estämiseksi tarvitaan salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmä EN 62305 (IEC 62305) standardin mukaan.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Maadoitusvanne halk. 17-48mm
- Tuotenimi: 927/1
- Yleisnimi: Maadoitusliitin
- Tuotesarja: TBS
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012195388579
- Toimittajan tuotekoodi: 5057515
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.068 kg
- Tilavuus: 0.602 L
- Pituus: 215 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Maadoituspuristin putkelle
- Pinnan suojaus: Muu
- Johdinten lukumäärä: 2
- Materiaali: Ruostumaton teräs 304 (V2A)
- Liitosjohtimen poikkipinta-ala: 2.5...25 mm² mm²
- Puristus-/kiristysalue: 17.2...48 mm mm
- Kiinnikkeen pienin kiinnitysalue tuumissa: 3/8"
- Kiinnikkeen suurin kiinnitysalue tuumissa: 1,1/2"