Maadoitustarvike PEN-LIITIN - KM2G/AF30-40, K2301096 300mm2
PEN-liitin, 25-300mm2, 30-40mm lattakiskolle
Sähkönumero:
5402546
GTIN:
6410054025463
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
PEN-liitin 30-40 mm lattakiskolle Jean Müllerin KM2G-liittimellä. Varsiosa kiinteästi liittimessä kiinni.Soveltuu kaikille alumiini- ja kuparikaapeleille 25 mm2 - 300 mm2
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Maadoitustarvike PEN-LIITIN
- Tuotenimi: KM2G/AF30-40, K2301096 300mm2
- Yleisnimi: Kaappitarvike
- Tuotesarja: FEKJK
- Tavaramerkki: JEAN MULLER
- GTIN: 6410054025463
- Toimittajan tuotekoodi: K2301096
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.23 kg
- Tilavuus: 0.171 L
- Pituus: 66 mm
- Leveys: 76 mm
- Korkeus: 34 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Kirjoita arvostelu