Maadoitustarvike - F-maadoitusliitinrunko 13-os.
F-maadoitusliitinrunko 13-osainen, sisältää liittimet
Sähkönumero:
7552813
GTIN:
6410075528134
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Laadukas maadoitusrunko 13 kaapelille.
- 13 kaapelin maadoitus
- Liittimet valmiiksi paikallaan
- Kaksi maadoituskaapelin kytkentä paikkaa
Uudessa HQ2-mallissa:
- parannettu maadoitusruuvi
- entistäkin laadukkaammat liittimet
- 100% tinapinnoitettu
- pyöristetyt kulmat
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Maadoitustarvike
- Tuotenimi: F-maadoitusliitinrunko 13-os.
- Tavaramerkki: Delta
- GTIN: 6410075528134
- Toimittajan tuotekoodi: EW13HQ2
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.265 kg
- Tilavuus: 0.426 L
- Pituus: 155 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Maadoituslevy
- Leveys: 160 mm mm
- Paksuus: 50 mm mm
- Pituus: 50 mm mm
- Materiaali: Teräs
Kirjoita arvostelu