Maadoitussauvan liitin 5/8 - C58 (12.5-15.0)mm 16-70mm2
Maadoitussauvan liitin 5/8 - C58 (12.5-15.0)mm 16-70mm2 Maadoitussauvan liitin 5/8 - C58 (12.5-15.0)mm 16-70mm2
Sähkönumero:
5026032
GTIN:
8711893001358
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Maadoitussauvan liitin 5/8 - C58 (12.5-15.0)mm 16-70mm2
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Maadoitussauvan liitin 5/8
- Tuotenimi: C58 (12.5-15.0)mm 16-70mm2
- Yleisnimi: Liitin
- Tavaramerkki: BLACKBURN
- GTIN: 8711893001358
- Toimittajan tuotekoodi: 50420003
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.07 kg
- Tilavuus: 0.028 L
- Pituus: 44 mm
- Leveys: 25 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liitospuristin maadoitustangoille
- Rakennetyyppi: Kytkentäliitin
- Puristusalue pyöröjohdin: 12.5...15 mm mm
Kirjoita arvostelu