Maadoitussauva etuputki - FS21 etuputki 800mm x 17mm
Tilaa myös kärki 5026071 (ja jatkoputki 5026074 yli 1.7m syvyyksiä varten)
Sähkönumero:
5026072
GTIN:
6410050260721
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Etuputki terästä, uritettu lovi maadoitusköyden kiinnitystä varten, pehmeään ja normaaliin maaperään. Halkaisija 17 mm, L=800 mm, 5 kpl/pkt.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Maadoitussauva etuputki
- Tuotenimi: FS21 etuputki 800mm x 17mm
- Yleisnimi: Putki
- Tavaramerkki: ELPRESS
- GTIN: 6410050260721
- Toimittajan tuotekoodi: 7840-002100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.655 kg
- Tilavuus: 0.259 L
- Pituus: 800 mm
- Leveys: 18 mm
- Korkeus: 18 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ylijännite- /maadoitussuojan tarvikkeet/varaosat
- Pinnan suojaus: Muu
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Maadoitusputki
- Materiaali: Teräs
- Lisätarvike: Ei
- Varaosa: Ei
Kirjoita arvostelu