Maadoitusrima - LT25486 Maadoituskisko 5x16mm2
Maadoituskisko avo/laitekaapit
Sähkönumero:
7219865
GTIN:
6410072198651
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Maadoituskisko perinteisille avo- ja laitekaapeille
- 5-paikkainen maadoituskisko
- 1,5-16mm2 sankaliittimet
- Kiinnityssarja kaapin runkoon
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Maadoitusrima
- Tuotenimi: LT25486 Maadoituskisko 5x16mm2
- Yleisnimi: Kaappitarvike
- Tuotesarja: Laukamo DataCenter
- Tavaramerkki: LAUKAMO ELECTROMEC
- GTIN: 6410072198651
- Toimittajan tuotekoodi: LT25486
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.085 kg
- Tilavuus: 0.003 L
- Pituus: 130 mm
- Leveys: 20 mm
- Korkeus: 1 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaappitarvike (kotelo/kaappi)
- Leveys: 130 mm mm
- Korkeus: 12 mm mm
- Syvyys: 15 mm mm
Kirjoita arvostelu