Maadoituspakkaus RSTI-5854 / AHXAMK-WP - XVTWM EHL 150-240 mm2 20 kV
Maadoituspakkaus kosketussuojatuille kulmapistokepäätteille RSTI-58.. 800 A. Käyttöalue: AHXAMK-WP 3×150-240 mm2 20 kV.
Sähkönumero:
9752274
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Maadoituspakkaus RSTI-5854 / AHXAMK-WP
- Tuotenimi: XVTWM EHL 150-240 mm2 20 kV
- Tavaramerkki: SONEPAR TUOTESARJAT
- Toimittajan tuotekoodi: 9752274
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.056 kg
- Tilavuus: 5.386 L
- Pituus: 305 mm
- Leveys: 218 mm
- Korkeus: 81 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 1 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kutisteletku
Kirjoita arvostelu