Maadoitusliitin sarja - SE 15, Fe/Al16-120 ja Cu 6-35
Maadoitusliitinpaketti
Sähkönumero:
5044054
GTIN:
6418677401848
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Liitinsarja sisältää maadoitusliittimen SM2.24, maadoitusliittimen tuen PSS116 ja kiinnityspultit puupylväälle. Käytetään maadoitusmittauspisteen liittimen nostamiseen pylvään pinnasta, jotta kyllästysaineet eivät pääse vahingoittamaan liitosta. Maadoitusjohtimen ollessa kuparinen käytetään siirtymäliitintä SM2.24, teräsjohtimilla kosketusliitintä SL4.25.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Maadoitusliitin sarja
- Tuotenimi: SE 15, Fe/Al16-120 ja Cu 6-35
- Yleisnimi: Asennussarja
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677401848
- Toimittajan tuotekoodi: SE15
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.365 kg
- Tilavuus: 1.184 L
- Pituus: 235 mm
- Leveys: 105 mm
- Korkeus: 48 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Käyttökohde: Liitinjärjestelmä
- Asennustapa: Ruuvi
- Tuoteluokka: Maadoitussarja
Kirjoita arvostelu