Lyöntikiinnike punamulta - LETTI 8-2B/16PR
Punamulta värisellä muovilla päällystetty sähkösinkitty 2-jalkainen kiinnike kaapeleiden ja suojaputkien kiinnittämiseen. Halkaisija 8mm. Jalkojen pituus 16mm. Kiinnike lyödään vasaralla kiinni alustaan.
Sähkönumero:
1300617
GTIN:
7394438500700
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnikkeessä on punamulta värinen muovipinnoite joka sekä parantaa korroosionkestävyyttä että näyttää siistiltä asennuksissa. Kiinnike lyödään kiinni vasaraa käyttäen. Käyttö yhdessä esimerkiksi punamulta värisen MMJ 3x1,5S kaapeliasennuspakkauksen kanssa, S-16 060 04.
- Kiinnikkeen koko 8 mm
- Jalan pituus 16 mm
- Pakkauskoko 100 kpl
- Väri punamulta
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lyöntikiinnike punamulta
- Tuotenimi: LETTI 8-2B/16PR
- Yleisnimi: Lyöntikiinnike
- Tuotesarja: Letti
- Tavaramerkki: LETTI
- GTIN: 7394438500700
- Toimittajan tuotekoodi: 750070
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.002 kg
- Tilavuus: 0.002 L
- Pituus: 11 mm
- Leveys: 25 mm
- Korkeus: 9 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Naulakiinnike
- Väri: Muu
- Pinnan suojaus: galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
- Naulan pituus: 16 mm mm
- Karkaistu: Kyllä
- Materiaali: Teräs
- Kaksoismalli: Kyllä
Kirjoita arvostelu