Lyöntikiinnike punamulta - LETTI 10-R-16PR
Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnikkeessä on punamullan värinen muovipinnoite joka sekä parantaa korroosionkestävyyttä että näyttää siistiltä sisäasennuksissa.
Yksijalkaiset Letti kiinnikkeet asennetaan lyöntityökalulla kiinni alustaan. Tämän koon kiinnike asennetaan Letti 10 lyöntityökalulla (S-13 064 70). Kiinnike voidaan myös asentaa kivialustaan käyttäen Letti PL-5 muovitulppaa (S-13 114 05).
- Kiinnikkeen koko 10 mm
- Jalan pituus 16 mm
- Pakkauskoko 200 kpl
- Väri punamulta
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lyöntikiinnike punamulta
- Tuotenimi: LETTI 10-R-16PR
- Yleisnimi: Lyöntikiinnike
- Tuotesarja: Letti
- Tavaramerkki: LETTI
- GTIN: 7394438500731
- Toimittajan tuotekoodi: 750073
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 200
- Peruserä: 200
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.002 kg
- Tilavuus: 0.004 L
- Pituus: 11 mm
- Leveys: 36 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Naulakiinnike
- Väri: Muu
- Pinnan suojaus: galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
- Naulan pituus: 16 mm mm
- Karkaistu: Kyllä
- Materiaali: Teräs
- Kaksoismalli: Ei