Lyöntikiinnike punamulta - LETTI 10-2B/16PR
Punamulta värisellä muovilla päällystetty sähkösinkitty 2-jalkainen kiinnike kaapeleiden ja suojaputkien kiinnittämiseen. Halkaisija 10mm. Jalkojen pituus 16mm. Kiinnike lyödään vasaralla kiinni alustaan.
Sähkönumero:
1300618
GTIN:
7394438500717
Tuotteen minimi tilauserä on 50 KPL
Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnikkeessä on punamulta värinen muovipinnoite joka sekä parantaa korroosionkestävyyttä että näyttää siistiltä asennuksissa. Kiinnike lyödään kiinni vasaraa käyttäen. Käyttö yhdessä esimerkiksi punamulta värisen MMJ 5x1,5S kaapeliasennuspakkauksen kanssa, S-16 060 05.
- Kiinnikkeen koko 10 mm
- Jalan pituus 16 mm
- Pakkauskoko 50 kpl
- Väri punamulta
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lyöntikiinnike punamulta
- Tuotenimi: LETTI 10-2B/16PR
- Yleisnimi: Lyöntikiinnike
- Tuotesarja: Letti
- Tavaramerkki: LETTI
- GTIN: 7394438500717
- Toimittajan tuotekoodi: 750071
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 50
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.003 kg
- Tilavuus: 0.003 L
- Pituus: 12 mm
- Leveys: 27 mm
- Korkeus: 9 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Naulakiinnike
- Väri: Muu
- Pinnan suojaus: galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
- Naulan pituus: 16 mm mm
- Karkaistu: Kyllä
- Materiaali: Teräs
- Kaksoismalli: Kyllä
Kirjoita arvostelu