Lyöntikiinnike 2-jalkainen - LETTI 8-2B/16P 8mm valkoinen
Valkoisella muovilla päällystetty sähkösinkitty 2-jalkainen kiinnike kaapeleiden ja suojaputkien kiinnittämiseen. Halkaisija 8mm. Jalkojen pituudet 16mm. Muovi kestää useimpia alkaalisia aineita ja liuottimia. Kiinnike lyödään vasaralla kiinni alustaan.
Sähkönumero:
1300109
GTIN:
7394438500007
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnikkeessä on valkoinen muovipinnoite joka sekä parantaa korroosionkestävyyttä että näyttää siistiltä sisäasennuksissa. Kiinnike lyödään kiinni vasaraa käyttäen.
- Kiinnikkeen koko 8 mm
- Jalan pituus 16 mm
- Pakkauskoko 100 kpl
- Väri valkoinen
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lyöntikiinnike 2-jalkainen
- Tuotenimi: LETTI 8-2B/16P 8mm valkoinen
- Yleisnimi: Lyöntikiinnike
- Tuotesarja: Letti
- Tavaramerkki: LETTI
- GTIN: 7394438500007
- Toimittajan tuotekoodi: 750000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.002 kg
- Tilavuus: 0.003 L
- Pituus: 25 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Naulakiinnike
- Pinnan suojaus: galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
- Naulan pituus: 16 mm mm
- Karkaistu: Kyllä
- Materiaali: Teräs
- Kaksoismalli: Kyllä
Kirjoita arvostelu