Lyöntikiinnike 2-jalkainen - LETTI 27-2B/32 27mm sinkitty

Sähkösinkitty 2-jalkainen kiinnike kaapeleiden ja suojaputkien kiinnittämiseen. Halkaisija 27mm. Jalkojen pituudet 32mm. Kiinnike lyödään vasaralla kiinni alustaan.
Sähkönumero: 1300027
GTIN: 7394438500106
Tuotteen minimi tilauserä on 20 KPL

Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnike lyödään kiinni vasaraa käyttäen.

  • Kiinnikkeen koko 27 mm
  • Jalan pituus 32 mm
  • Pakkauskoko 20 kpl
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Lyöntikiinnike 2-jalkainen
  • Tuotenimi: LETTI 27-2B/32 27mm sinkitty
  • Yleisnimi: Lyöntikiinnike
  • Tuotesarja: Letti
  • Tavaramerkki: LETTI
  • GTIN: 7394438500106
  • Toimittajan tuotekoodi: 750010

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 600
  • Peruserä: 20
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.015 kg
  • Tilavuus: 0.018 L
  • Pituus: 37 mm
  • Leveys: 33 mm
  • Korkeus: 15 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Naulakiinnike
  • Väri: Sinkki
  • Muoto: Pyöreä
  • Pinnan suojaus: galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
  • Naulan pituus: 32 mm mm
  • Karkaistu: Kyllä
  • Materiaali: Teräs
  • Aukon leveys: 27 mm mm
  • Aukon korkeus: 27 mm mm
  • Kaksoismalli: Kyllä
  • Materiaalin laatu: Muu
  • Läpinäkyvä: Ei
  • Sopii halkaisijalle: 27...27 mm mm
  • Sisältää ruuvin: Ei
  • Kiinnityssyvyys: 32 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Lyöntikiinnike 2-jalkainen - LETTI 27-2B/32 27mm sinkitty
Arvostele