Lyöntikiinnike 1-jalkainen - LETTI 8-R-16PS 8mm musta
Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnikkeessä on musta muovipinnoite joka sekä parantaa korroosionkestävyyttä että näyttää siistiltä sisäasennuksissa.
Yksijalkaiset Letti kiinnikkeet asennetaan lyöntityökalulla kiinni alustaan. Tämän koon kiinnike asennetaan Letti 8 lyöntityökalulla (S-13 064 69) kuten myös 7mm kiinnikkeet. Kiinnike voidaan myös asentaa kivialustaan käyttäen Letti PL-5 muovitulppaa (S-13 114 05).
- Kiinnikkeen koko 8 mm
- Jalan pituus 16 mm
- Pakkauskoko 200 kpl
- Väri musta
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lyöntikiinnike 1-jalkainen
- Tuotenimi: LETTI 8-R-16PS 8mm musta
- Yleisnimi: Lyöntikiinnike
- Tuotesarja: Letti
- Tavaramerkki: LETTI
- GTIN: 7394438500762
- Toimittajan tuotekoodi: 750076
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 200
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.32 kg
- Tilavuus: 0.347 L
- Pituus: 82 mm
- Leveys: 73 mm
- Korkeus: 58 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Naulakiinnike
- Väri: Musta
- Muoto: Pyöreä
- Pinnan suojaus: galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
- Sisältää naulan: Kyllä
- Naulan pituus: 16 mm mm
- Karkaistu: Kyllä
- Materiaali: Teräs
- Aukon leveys: 8 mm mm
- Aukon korkeus: 8 mm mm
- Kaksoismalli: Ei
- Materiaalin laatu: Muu
- Putken lukitus: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Sopii halkaisijalle: 8...8 mm mm
- Sisältää ruuvin: Ei
- Kiinnitystapa: Naula
- Kiinnityssyvyys: 16 mm mm