Lumikengät - TSL Symbioz Elite Ruby pun L
37-50 kenkään. Kant 70140 kg
Sähkönumero:
6355003
GTIN:
3436500412352
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Erittäin elastiset, kevyet ja vahvat lumikengät, jotka myötäilevät maastoa erinomaisesti, ja tuovat lisää pitoa rinteessä ja kiivetessä. Soveltuu vaativaan vapaa-ajan käyttöön ja työkäyttöön.
Täysin uusi pohjalevyllinen side, jonka antaa lisätukea epätasaisella maastolla liikkuessa ja vähentää nilkkaan kohdistuvaa rasitusta. Etu- ja takasiteet ns. räikkäkiristyksellä. Siteet ovatn säädettävissä 37–50 kokoiseen kenkään. Kannassa metallinen nousurauta helpottamassa mäkien nousuja. Pohjassa 8 kpl erikoisjääpiikkejä / kenkä. Kantavuus 70–140 kg. Lumikengän koko 69 cm x 22,5 cm. Paino vain 1080 g x 2. Toimitetaan suojapussissa. Valmistusmaa Ranska.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lumikengät
- Tuotenimi: TSL Symbioz Elite Ruby pun L
- Yleisnimi: Lumikengät
- Tavaramerkki: TSL
- GTIN: 3436500412352
- Toimittajan tuotekoodi: PFRSL180
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 8
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.16 kg
- Tilavuus: 26.979 L
- Pituus: 690 mm
- Leveys: 230 mm
- Korkeus: 170 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työjalkine
Kirjoita arvostelu