Lukko - Riippulukko 64TI/40 HB63

Lukkopesä TITALIUM alumiiniseosta. Kaksoistelkeävä erikoisteräksinen sanka, korkea korroosiosuoja. Sylinterissä tapit. Kromattu sis äsylinteri. Parametrinen avainprofiili antaa entistä vahvemman suojan tiirikointia vastaan. Pakkaus sisältää 2 avainta.
Sähkönumero: 6420114
GTIN: 4003318564116
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

ABUS riippulukko 64TI/40 HB63. Lukkopesä TITALIUM™ -alumiiniseosta, joka tekee lukosta kestävämmän ja kevyemmän. Sen kaksoistelkeävä erikoisteräksinen sanka on NANO-käsitelty antamaan korkean suojan korroosiota vastaan. Parametrinen avainprofiili antaa entistä vahvemman suojan tiirikointia vastaan. Sylinterissä tapit, kromattu sisäsylinteri. Pakkaus sisältää kaksi avainta.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Lukko
  • Tuotenimi: Riippulukko 64TI/40 HB63
  • Yleisnimi: Lukko
  • Tavaramerkki: ABUS
  • GTIN: 4003318564116
  • Toimittajan tuotekoodi: A56411

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.13 kg
  • Tilavuus: 0.485 L
  • Pituus: 170 mm
  • Leveys: 95 mm
  • Korkeus: 30 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Riippulukko
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Lukko - Riippulukko 64TI/40 HB63
Arvostele