Loistelamppu T8 UNIVERSAL - UNIVERSAL THERMO T8 58W/840
AURA UNIVERSAL THERMO LONG LIFE T8 58W/840 G13 Ø38mm
Sähkönumero:
4971562
GTIN:
6410049715621
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Aura Thermo Long Life on alhaisiin lämpötiloihin kehitetty loistelamppu. Ainutlaatuinen rakenne sisältää Auran pitkäikäisen loistelampun pakattuna ulkoisen lasiputken sisään. Ulkoinen lasiputki pitää lämmön sisällä, jolloin valontuotto on radikaalisti suurempi kylmissä olosuhteissa.
Lampusta on saatavilla seuraavat versiot:
- Aura Ultimate Thermo Long Life (T8) Ø 38 mm ulkoisella lasiputkella
- Aura Ultimate Thermo Long Life (T8) Ø 32 mm ulkoisella lasiputkella
- Aura Universal Thermo Long Life (T8) Ø 38 mm ulkoisella lasiputkella
-20ºC lämpötilassa Thermo tuottaa jopa viisi kertaa enemmän valoa kuin tavalliset loistelamput.
Elohopean määrä: 3.5 mg
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Loistelamppu T8 UNIVERSAL
- Tuotenimi: UNIVERSAL THERMO T8 58W/840
- Yleisnimi: Loistelamppu T8
- Tuotesarja: UNIVERSAL
- Tavaramerkki: AURA
- GTIN: 6410049715621
- Toimittajan tuotekoodi: 437354
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.63 kg
- Tilavuus: 1.757 L
- Pituus: 1520 mm
- Leveys: 34 mm
- Korkeus: 34 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Loistelamppu
- Väri: Valkoinen
- Lampputeho: 58 W W
- Käyttökohde: Yleinen
- Kanta: G13
- Valovirta: 5000 lm lm
- Värilämpötila: 4000 K K
- Avauskulma: 360 ° °
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Sirpalesuojattu: Ei
- Putken halkaisija: 38 mm mm
- Valotehokkuus: 86 lm/W lm/W
- Sytytysliuska: Ei
- Pikasytytys: Ei
- Sytyttimetön käyttö: Ei
- Lampun muoto: putki/tanko
- Pituus: 1500 mm mm
- Sisäinen heijastin: Ei
- Täysspektrilamppu: Ei
- Valon väri: 840
- Soveltuu turvavalaistukseen: Kyllä
- Kaksiseinäinen: Kyllä
- Valon väri EN 12464-1: Neutraali 3300-5300 K
- Soveltuu mataliin lämpötiloihin: Kyllä
- Soveltuu ATEX-valaisimille: Kyllä
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 50000 h h
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 67.09 kWh kWh
- Lamppumerkintä: T8
Kirjoita arvostelu