Loistelamppu T8 UNIVERSAL - UNIVERSAL T8 58W/840 G13
AURA UNIVERSAL LONG LIFE T8 58W/840 G13
Sähkönumero:
4971940
GTIN:
7393771652541
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Aura T8 Universal Long Life on pitkäikäinen ja taloudellinen ratkaisu vähemmän kriittisiin kohteisiin. Se sopii loistavasti paikkoihin joissa huoltotyöt on suhteellisen helppo tehdä, mutta kustannuksia halutaan silti pudottaa. Lamppujen hyötypolttoikä on 50,000 tuntia käytettäessä elektronista liitäntälaitetta, ja 36,000 tuntia käytettäessä magneettista kuristinta ja sytytintä.
Aura T8 Universal Long Life on pitkäikäinen ja kustannustehokas ratkaisu.
Elohopean määrä: 3.5 mg
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Loistelamppu T8 UNIVERSAL
- Tuotenimi: UNIVERSAL T8 58W/840 G13
- Yleisnimi: Loistelamppu T8
- Tuotesarja: UNIVERSAL
- Tavaramerkki: AURA
- GTIN: 7393771652541
- Toimittajan tuotekoodi: 435254
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 30
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.3 kg
- Tilavuus: 1.192 L
- Pituus: 1520 mm
- Leveys: 28 mm
- Korkeus: 28 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Loistelamppu
- Väri: Valkoinen
- Lampputeho: 58 W W
- Käyttökohde: Yleinen
- Kanta: G13
- Valovirta: 5200 lm lm
- Värilämpötila: 4000 K K
- Avauskulma: 360 ° °
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Sirpalesuojattu: Ei
- Putken halkaisija: 26 mm mm
- Valotehokkuus: 90 lm/W lm/W
- Sytytysliuska: Ei
- Pikasytytys: Ei
- Sytyttimetön käyttö: Ei
- Lampun muoto: putki/tanko
- Pituus: 1500 mm mm
- Sisäinen heijastin: Ei
- Täysspektrilamppu: Ei
- Valon väri: 840
- Soveltuu turvavalaistukseen: Kyllä
- Kaksiseinäinen: Ei
- Valon väri EN 12464-1: Neutraali 3300-5300 K
- Soveltuu mataliin lämpötiloihin: Ei
- Soveltuu ATEX-valaisimille: Kyllä
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 50000 h h
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 67.09 kWh kWh
- Lamppumerkintä: T8
Kirjoita arvostelu