Loistelamppu T8 - T8 L 58W/830 1500 G13 5200lm

OSRAM LUMILUX T8 58W/830 T8 loisteputki. Loisteputken valovirta 5200 lm. värilämpötila 3000K ja värintoistoindeksi yli 77. Loisteputken pituus on 1500 mm ja halkaisija 26 mm. Keskimääräinen elinikä 20000 h.
Sähkönumero: 4930730
GTIN: 4050300517971
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
LUMILUX

Värintoistoluokka 1B. Valovirran alenema vain korkeintaan 10 % koko eliniän aikana. Sisältää vähän elohopeaa, kierrätettävissä.

G13-kantainen 1,5 metrin mittainen T8-loisteputki. Lämmin värilämpötila 3 000 K. Teho 58 W ja valovirta 5 200 lm. Keskimääräinen elinikä 20 000 tuntia. Energialuokka A.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Loistelamppu T8
  • Tuotenimi: T8 L 58W/830 1500 G13 5200lm
  • Yleisnimi: Loistelamppu
  • Tuotesarja: LUMILUX
  • Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
  • GTIN: 4050300517971
  • Toimittajan tuotekoodi: 4050300517971

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 25
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.242 kg
  • Tilavuus: 1.104 L
  • Pituus: 1515 mm
  • Leveys: 27 mm
  • Korkeus: 27 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 180 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Loistelamppu
  • Väri: Valkoinen
  • Lampputeho: 58 W W
  • Käyttökohde: Yleinen
  • Kanta: G13
  • Valovirta: 5200 lm lm
  • Värilämpötila: 3000 K K
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Energiatehokkuusluokka: A
  • Sirpalesuojattu: Ei
  • Putken halkaisija: 26 mm mm
  • Valotehokkuus: 89 lm/W lm/W
  • Sytytysliuska: Ei
  • Sytyttimetön käyttö: Ei
  • Lampun muoto: putki/tanko
  • Pituus: 1500 mm mm
  • Sisäinen heijastin: Ei
  • Täysspektrilamppu: Ei
  • Valon väri: 830
  • Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
  • Valon väri EN 12464-1: Lämmin <3300 K
  • Soveltuu ATEX-valaisimille: Ei
  • Keskimääräinen nimellispolttoikä: 20000 h h
  • Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 67.1 kWh kWh
  • Lamppumerkintä: T8
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Loistelamppu T8 - T8 L 58W/830 1500 G13 5200lm
Arvostele