Loistelamppu T8 - T8 L 36W/840 1200 G13 3350lm

OSRAM LUMILUX T8 36W/840 T8 loisteputki. Loisteputken valovirta 3350 lm. värilämpötila 4000K ja värintoistoindeksi yli 80. Loisteputken pituus on 1200 mm ja halkaisija 26 mm. Keskimääräinen elinikä 20000 h.
Sähkönumero: 4930440
GTIN: 4050300517872
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
LUMILUX

Värintoistoluokka 1B. Valovirran alenema vain korkeintaan 10 % koko eliniän aikana. Sisältää vähän elohopeaa, kierrätettävissä.

G13-kantainen 1,2 metrin mittainen T8-loisteputki. Raikas värilämpötila 4 000 K. Teho 36 W ja valovirta 3 350 lm. Keskimääräinen elinikä 20 000 tuntia. Energialuokka A+.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Loistelamppu T8
  • Tuotenimi: T8 L 36W/840 1200 G13 3350lm
  • Yleisnimi: Loistelamppu
  • Tuotesarja: LUMILUX
  • Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
  • GTIN: 4050300517872
  • Toimittajan tuotekoodi: 4050300517872

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 25
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.185 kg
  • Tilavuus: 0.949 L
  • Pituus: 1210 mm
  • Leveys: 28 mm
  • Korkeus: 28 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 180 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Loistelamppu
  • Väri: Valkoinen
  • Lampputeho: 36 W W
  • Käyttökohde: Yleinen
  • Kanta: G13
  • Valovirta: 3350 lm lm
  • Värilämpötila: 4000 K K
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Energiatehokkuusluokka: A+
  • Sirpalesuojattu: Ei
  • Putken halkaisija: 26 mm mm
  • Valotehokkuus: 93 lm/W lm/W
  • Sytytysliuska: Ei
  • Sytyttimetön käyttö: Ei
  • Lampun muoto: putki/tanko
  • Pituus: 1200 mm mm
  • Sisäinen heijastin: Ei
  • Täysspektrilamppu: Ei
  • Valon väri: 840
  • Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
  • Valon väri EN 12464-1: Neutraali 3300-5300 K
  • Soveltuu ATEX-valaisimille: Ei
  • Keskimääräinen nimellispolttoikä: 20000 h h
  • Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 42.32 kWh kWh
  • Lamppumerkintä: T8
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Loistelamppu T8 - T8 L 36W/840 1200 G13 3350lm
Arvostele