Loistelamppu T8 - T8 L 18W/830 600 G13 1350lm
OSRAM LUMILUX T8 18W/830 T8 loisteputki. Loisteputken valovirta 1350 lm. värilämpötila 3000K ja värintoistoindeksi yli 77. Loisteputken pituus on 590 mm ja halkaisija 26 mm. Keskimääräinen elinikä 20000 h.
Sähkönumero:
4930130
GTIN:
4050300517810
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
LUMILUX
Värintoistoluokka 1B. Valovirran alenema vain korkeintaan 10 % koko eliniän aikana. Sisältää vähän elohopeaa, kierrätettävissä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Loistelamppu T8
- Tuotenimi: T8 L 18W/830 600 G13 1350lm
- Yleisnimi: Loistelamppu
- Tuotesarja: LUMILUX
- Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
- GTIN: 4050300517810
- Toimittajan tuotekoodi: 4050300517810
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.094 kg
- Tilavuus: 0.478 L
- Pituus: 610 mm
- Leveys: 28 mm
- Korkeus: 28 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 180 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Loistelamppu
- Väri: Valkoinen
- Lampputeho: 18 W W
- Käyttökohde: Yleinen
- Kanta: G13
- Valovirta: 1350 lm lm
- Värilämpötila: 3000 K K
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Energiatehokkuusluokka: A
- Sirpalesuojattu: Ei
- Putken halkaisija: 26 mm mm
- Valotehokkuus: 75 lm/W lm/W
- Sytytysliuska: Ei
- Sytyttimetön käyttö: Ei
- Lampun muoto: putki/tanko
- Pituus: 590 mm mm
- Sisäinen heijastin: Ei
- Täysspektrilamppu: Ei
- Valon väri: 830
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon väri EN 12464-1: Lämmin <3300 K
- Soveltuu ATEX-valaisimille: Ei
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 20000 h h
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 21.99 kWh kWh
- Lamppumerkintä: T8
Kirjoita arvostelu