Loistelamppu T5 - T5 HO 49W/840 1500 G5 4310lm
OSRAM LUMILUX T5 HO 49W/840 T5 loisteputki. Loisteputken valovirta 4310 lm. värilämpötila 4000K ja värintoistoindeksi yli 80. Loisteputken pituus on 1449 mm ja halkaisija 16 mm. Keskimääräinen elinikä 24000 h.
Sähkönumero:
4931240
GTIN:
4050300796710
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
LUMILUX T5 HO -loistelamput (FQ)
Valovoimakkaat T5-loistelamput (halkaisija 16 mm). Käyttö sallittu vain elektronisilla liitäntälaitteilla. Valovirta ilmoitettu + 25 °C:ssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Loistelamppu T5
- Tuotenimi: T5 HO 49W/840 1500 G5 4310lm
- Yleisnimi: Loistelamppu
- Tuotesarja: LUMILUX
- Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
- GTIN: 4050300796710
- Toimittajan tuotekoodi: 4050300796710
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.17 kg
- Tilavuus: 0.642 L
- Pituus: 23 mm
- Leveys: 1470 mm
- Korkeus: 19 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Loistelamppu
- Väri: Valkoinen
- Lampputeho: 49 W W
- Käyttökohde: Yleinen
- Kanta: G5
- Valovirta: 4310 lm lm
- Värilämpötila: 4000 K K
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Energiatehokkuusluokka: A+
- Sirpalesuojattu: Ei
- Putken halkaisija: 16 mm mm
- Valotehokkuus: 87 lm/W lm/W
- Sytytysliuska: Ei
- Pikasytytys: Ei
- Sytyttimetön käyttö: Ei
- Lampun muoto: putki/tanko
- Pituus: 1449 mm mm
- Sisäinen heijastin: Ei
- Täysspektrilamppu: Ei
- Valon väri: 840
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon väri EN 12464-1: Neutraali 3300-5300 K
- Soveltuu ATEX-valaisimille: Ei
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 24000 h h
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 54.12 kWh kWh
- Lamppumerkintä: T5
Kirjoita arvostelu