LOGO!POWER 24 V / 1.3 A - 6EP3331-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 24 V / 1.3 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 1.3 A
Sähkönumero: 2702257
GTIN: 6410027022574
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: LOGO!POWER 24 V / 1.3 A
  • Tuotenimi: 6EP3331-6SB00-0AY0
  • Yleisnimi: Teholähde
  • Tavaramerkki: SIEMENS
  • GTIN: 6410027022574
  • Toimittajan tuotekoodi: 6EP3331-6SB00-0AY0

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.15 kg
  • Tilavuus: 0.329 L
  • Pituus: 92 mm
  • Leveys: 65 mm
  • Korkeus: 55 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Teholähde DC
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:LOGO!POWER 24 V / 1.3 A - 6EP3331-6SB00-0AY0
Arvostele