Logiikkamoduuli - Pluto B46 v2 24+16+4+2
ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.
Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.
Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Logiikkamoduuli
- Tuotenimi: Pluto B46 v2 24+16+4+2
- Yleisnimi: Logiikkamoduuli
- Tuotesarja: Jokab Safety
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 7320500410615
- Toimittajan tuotekoodi: 2TLA020070R1700
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.648 kg
- Tilavuus: 0.408 L
- Pituus: 120 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Keskusyksikkö PLC
- Leveys: 90 mm mm
- Malli / Tyyppi: Kompakti
- Korkeus: 84 mm mm
- Syvyys: 120 mm mm
- Sisältää näytön: Kyllä
- Soveltuu turvakäyttöön: Kyllä
- Digitaalitulojen lukumäärä: 40
- Digitaalilähtöjen lukumäärä: 22
- Analogiatulojen lukumäärä: 3
- Analogialähtöjen lukumäärä: 0
- Syöttöjännitteen tyyppi: DC
- Muistityyppi: FLASH
- Muistin koko: 128 kByte kByte
- Käsittelyaika (1K, binäärinen operaatio): 1 ms ms
- LON-verkkoon soveltuva protokolla: Ei
- Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä: 0
- Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä: 1
- Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä: 0
- Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä: 0
- Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä: 0
- Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä: 0
- Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä: 1
- Optisella liitännällä: Ei
- Ohjelman lisämuistimahdollisuus: Ei
- Tukee TCP/IP-protokollaa: Ei
- Tukee ASI-protokollaa: Ei
- Tukee PROFIBUS-protokollaa: Kyllä
- Tukee CAN-protokollaa: Kyllä
- Tukee INTERBUS-protokollaa: Ei
- Tukee KNX-protokollaa: Ei
- Tukee Modbus-protokollaa: Ei
- Tukee Data-Higway -protokollaa: Ei
- Tukee DeviceNet-protokollaa: Ei
- Tukee SUCONET-protokollaa: Ei
- Tukee muuta väyläprotokollaa: Kyllä
- Redundanssi: Kyllä
- Kiskoasennus mahdollista: Kyllä
- Räjähdysluokka kaasulla: Ei ole
- Räjähdysluokka pölyllä: Ei ole
- Järjestelmätarvike: Ei
- Toimintaluokka (Ex ia): Ei
- Toimintaluokka (Ex ib): Ei
- Liitettävissä SERCOS-väylään: Ei
- Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään: Ei
- HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä: 0
- HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä: 0
- Etukiinnitys mahdollista: Ei
- Räkki-asennus mahdollinen: Ei
- Seinäasennus/ suora-asennus: Ei
- Bluetooth standardi: Ei
- WLAN 802.11 standardi: Ei
- IO masteri: Ei
- Releulostulojen lukumäärä: 4
- Aikakytkimien maksimimäärä: 256
- Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan: Ei ole
- Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa: Ei
- Tukee DeviceNet Safety -protokollaa: Ei
- Tukee Ethernet/IP-protokollaa: Ei
- Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa: Ei
- Tukee PROFINET CBA -protokollaa: Ei
- Tukee PROFINET IO -protokollaa: Ei
- Tukee PROFIsafe-protokollaa: Ei
- Tukee SafetyBUS p -protokollaa: Ei
- Syöttöjännite AC 50 Hz: 0...0 V V
- Syöttöjännite AC 60 Hz: 0...0 V V
- Syöttöjännite DC: 24...24 V V
- GPRS: Ei
- GSM: Ei
- UMTS: Ei
- Turvaluokka SIL IEC 61508: 3
- LTE: Ei
- Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850: Ei
- Tukiprotolla DNP protokollalle: Ei
- Tukiprotokolla IEC 60870 protokollalle: Ei
- Tukiprotokolla EtherCAT:lle: Ei
- Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I: Ei
- Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II: Ei
- Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III: Ei
- Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten: Ei
- Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2: Ei
- Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).: Ei
- Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).: Ei
- Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni): Ei
- Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).: Ei
- Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).: Ei
- Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).: Ei
- Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).: Ei