Logiikkamoduuli - Pluto B42 AS-i, Turvalog. AS-i
ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.
Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.
Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Logiikkamoduuli
- Tuotenimi: Pluto B42 AS-i, Turvalog. AS-i
- Yleisnimi: Logiikkamoduuli
- Tuotesarja: Jokab Safety
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 7320500410608
- Toimittajan tuotekoodi: 2TLA020070R1400
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.648 kg
- Tilavuus: 0.408 L
- Pituus: 120 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Keskusyksikkö PLC