Logiikkamoduuli KNX - SpaceLynk
KNX SpaceLYnk on logiikka/visualisointiyksikkö kiinteistöautomaatiojärjestelmiin sekä kiinteistöautomaation integrointiin. Se yhdistää rakennusautomaatiossa ja energianmittauksessa käytettäviä protokollia. Lisäksi voidaan tuotta visualisointi ja käyttäjäliittymä tableteille, älypuhelimille ja tietokoneille. SpaceLYnkin muistiin voidaan tallentaa sähkön, veden ja muiden resurssien kulutustietoja ja tarkastella niitä viikko-, kuukausi- ja vuosinäkymissä. Käyttöliittymällä voidaan toteuttaa myös kello-ohjaukset.
SpaceLYnk sisältää seuraavat liitännät/protokollat:
-KNX TP ja IP
-Bacnet
-Modbus RTU ja TCP
-USB
-Ethernet RJ45
-RS232
-RS485
-Enocean (edellyttää lisävarusteen snro 2816135)
Loogisia toimintoja voidaan ohjelmoida LUA-ohjelmointikielellä. Ohjelmarutiinit voidaan käynnistää KNX-sanomalla, syklisesti tai ajastetusti.
SpaceLYnk IP-yhdeyden kautta voidaan suorittaa KNX-järjestelmän ETS-ohjelmointi. SpaceLYnk korvaa erilliset KNX/IP-rajapinnat kohteissa, joissa on IP-pohjainen pää- tai runkolinja.
SpaceLYnk asennetaan keskukseen DIN-kiskoon (leveys 3 mod / 52 mm) ja kytketään 24 VDC teholähteeseen (esim. snro 2820352). Moduulin oma tehonkulutus on 2 W.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Logiikkamoduuli KNX
- Tuotenimi: SpaceLynk
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480715723
- Toimittajan tuotekoodi: LSS100200
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.125 kg
- Tilavuus: 0.391 L
- Pituus: 93 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Rajapinta/väylämuunnin väyläjärjestelmään
- Asennustapa: DIN-kiskosovitin
- Malli / Tyyppi: Ethernet-liitäntä
- Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
- Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei
- Väyläjärjestelmä Powernet: Ei
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 3
- Muut väyläjärjestelmät: Muu
- Väyläjärjestelmä LON: Ei
- Irrotussuojattu: Ei
- Radioliitäntä: Ei
- Infrapunaliitäntä: Ei
- Protokolla: TCP/IP
- Järjestelmäsidonnainen: Ei
- Päivitettävissä: Kyllä
- Visualisointi: Kyllä
- Web-serveri: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- LED-indikoinnilla: Kyllä
- Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei
- Kaksisuuntainen radiotaajuus: Ei