Listapistorasia schuko Beige - SL 20/50 JA 20/70 2-OS

Beige 2-OS. Kosketussuojalla
Sähkönumero: 1416569
GTIN: 4007360439613
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Listapistorasia schuko Beige
  • Tuotenimi: SL 20/50 JA 20/70 2-OS
  • Yleisnimi: Listapistorasia
  • Tuotesarja: SL
  • Tavaramerkki: REHAU
  • GTIN: 4007360439613
  • Toimittajan tuotekoodi: 12624791720

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.14 kg
  • Tilavuus: 0.5 L
  • Pituus: 100 mm
  • Leveys: 100 mm
  • Korkeus: 50 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 50 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pinta-asenteisen lattiakanavan tarvikkeet/varaosat
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Listapistorasia schuko Beige - SL 20/50 JA 20/70 2-OS
Arvostele