Lista-asennuskotelo Jussi - 1-os.1-osaiselle kojeelle

Listakojerasia, Jussi, 1-osaiselle kojeelle
Sähkönumero: 1402751
GTIN: 6410014027513
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
JUSSI lista-asennuskotelot

Lista-asennuskotelo. Koteloissa on valmiina aukkoaihiot kaikille yleisimmin käytetyille asennuslistoille. Asennusalusta toimii kojeen kiinnityspohjana ja samalla kohdistaa kotelon. Säädintä asennettaessa avataan kotelon pohja. Kalustetun kotelon alaosaa voidaan käyttää jakorasiana max. 5 kpl liittimiä.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Lista-asennuskotelo Jussi
  • Tuotenimi: 1-os.1-osaiselle kojeelle
  • Yleisnimi: Listakojerasia
  • Tuotesarja: Jussi
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 6410014027513
  • Toimittajan tuotekoodi: 2551L-212

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 5
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.075 kg
  • Tilavuus: 0.61 L
  • Pituus: 127 mm
  • Leveys: 100 mm
  • Korkeus: 48 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pintakotelo uppoasennuskalusteille
  • Kokoonpano: pinta-asennettava kehys irtopohjalla
  • Väri: Valkoinen
  • Yksikköjen määrä: 1
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Asennussuunta: vaaka ja pysty
  • RAL-numero (vastaava): 9010
  • Kotelointiluokka (IP): IP21
  • Pintamateriaali: Kiiltävä
  • Laitteen leveys: 80 mm mm
  • Laitteen korkeus: 43 mm mm
  • Laitteen syvyys: 124 mm mm
  • Moduulien lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Lista-asennuskotelo Jussi - 1-os.1-osaiselle kojeelle
Arvostele