Lisätarvikepakkaus - SJL 185
0.6/1 (1.2) kV lisätarvikepakkaus 50-185 mm2 konsentriselle johtimelle
Sähkönumero:
5232982
GTIN:
6418677403279
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lisätarvikepakkausta käytetään SJK2C, SJK2.1C tai SJK3Cjatkospakkausten kanssa konsentrisilla johtimilla jatkettaessa AMCMK 3+1-johdin - AMCMK 3+1-johdin tai AMCMK 4+1-johdin - AMCMK 4+1-johdin kaapeleita. Pakkauksessa on jatkoksen vaipan alle asetettava suojakupariverkko. Pakkaus sisältää jatkosholkin, itsevulkanoituvan teipin, tinatun Cu-verkon ja täytepalan konsentrisen johtimen jatkamiseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lisätarvikepakkaus
- Tuotenimi: SJL 185
- Yleisnimi: Lisätarvikepakkaus
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677403279
- Toimittajan tuotekoodi: SJL185
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.46 kg
- Tilavuus: 3.952 L
- Pituus: 260 mm
- Leveys: 190 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suora jatkos
- Malli / Tyyppi: lämpökutiste
- Johdinten lukumäärä: 1
- Eriste: Muovi
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 50...185 mm² mm²
- Liitostarvikkeet (sisältyvät): ruuvikaapelikenkä
- Nimellisjännite U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Kirjoita arvostelu