Lisätarvike - Legend suojakaide HPO3L
Harvia Legend suojakaide HPO3L
Sähkönumero:
8261187
GTIN:
6417659030892
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Valaistu suojakaide HPO3L sopii E- ja XE-mallin kapeille Legend-kiukaille. Puuosat mustaksi käsiteltyä lämpökäsiteltyä koivua, metalliosat ruostumatonta terästä. Led-valojen värilämpötila 3000 K, lämmin valkoinen. Suojakaiteen halkaisija 520mm. Mitat: 520x520x80mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lisätarvike
- Tuotenimi: Legend suojakaide HPO3L
- Tavaramerkki: HARVIA
- GTIN: 6417659030892
- Toimittajan tuotekoodi: HPO3L
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.5 kg
- Tilavuus: 6.475 L
- Pituus: 185 mm
- Leveys: 350 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Saunan tarvikkeet/varaosat
Kirjoita arvostelu