Lisätarvike - Arc maatuki, kuumasinkitty
Arc-maatuki, kuumasinkitty
Sähkönumero:
4218494
GTIN:
7042289990163
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ARC-pylväs on mukautettu DEFA.n pyöreisiin klassisiin Protect. ja Neptune- ex-valaisimiin. Kaareva maalattu pylväs on valmistettu keltakromatoidusta teräksestä, joka kestää korroosiota hyvin. Galvanisoidulla viimeistelyllä Arc on maalaamaton, joten se sopii erittäin hyvin luonnollisesta alumiinista valmistettuihin valaisimiin. Pylväät toimitetaan vakioväreissä musta RAL 9011, valkoinen RAL 9010, titaani RAL 9007 ja galvanoitu
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lisätarvike
- Tuotenimi: Arc maatuki, kuumasinkitty
- Yleisnimi: Asennussarja
- Tuotesarja: Defa Arc
- Tavaramerkki: DEFA
- GTIN: 7042289990163
- Toimittajan tuotekoodi: 105460
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 7.6 kg
- Tilavuus: 36 L
- Pituus: 750 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 480 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisimen mekaaniset tarvikkeet/varaosat
- Väri: Harmaa
- Leveys: 140 mm mm
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Asennuslevy
- Pituus: 448 mm mm
- Materiaali: Teräs
Kirjoita arvostelu