Lisäakusto 2000/3000VA - Eaton 9SX EBM 96V Tower
Eaton 9SX: Lisäakusto 2000/3000VA laitteelle
Sähkönumero:
8417101
GTIN:
743172091178
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lisäakusto Eaton 9SX2000 ja 3000 VA laitteelle
- Mahdollista liittää jopa neljä ulkoista hot-swap-akustoa varakäyntiajan lisäämiseksi
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lisäakusto 2000/3000VA
- Tuotenimi: Eaton 9SX EBM 96V Tower
- Yleisnimi: UPS-lisäakku
- Tuotesarja: 9-sarja
- Tavaramerkki: EATON
- GTIN: 743172091178
- Toimittajan tuotekoodi: 9SXEBM96T
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 51.7 kg
- Tilavuus: 88.154 L
- Pituus: 568 mm
- Leveys: 320 mm
- Korkeus: 485 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Akkuparisto
- Nimellisjännite: 96 V V
- Leveys: 214 mm mm
- Paino: 48700 g g
- Pituus: 412 mm mm
- Kokonaiskorkeus: 346 mm mm
- Akkuparistopaketti: Kyllä
Kirjoita arvostelu