Liitosjohto suora. pvc. M12 - XZCPV1241L10
XZCPV1241L10
Sähkönumero:
2721722
GTIN:
3389119073585
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
OsiSense XZ johdot ja liittimet
Konejohdotusliittimien ja -johtosarjojen valikoima on suunniteltu optimaaliseen käyttäjäystävällisyyteen, yksinkertaistamaan liitäntöjä ja tarjoamaan nopean ja turvallisen yhdistämisen.
Sovellukset:
Teollisuuskoneet: kokoonpano, pakkaaminen, käsittely, kuljettaminen jne.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitosjohto suora. pvc. M12
- Tuotenimi: XZCPV1241L10
- Yleisnimi: Liitosjohto
- Tuotesarja: Osisense
- Tavaramerkki: TELEMECANIQUE-SENSORS
- GTIN: 3389119073585
- Toimittajan tuotekoodi: XZCPV1241L10
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.315 kg
- Tilavuus: 1.729 L
- Pituus: 182 mm
- Leveys: 190 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liitoskaapeli
- Halogeeniton: Ei
- Nimellisjännite: 250 V V
- Kaapelin pituus: 10 m m
- Suojattu: Ei
- Napojen lukumäärä: 4
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...80 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -25...80 °C °C
- Jatkuvuusvastus: 5 mOhm mOhm
- Rajapinnan materiaali: Muu
- Vulkanoitu: Ei
- Kaapelivaipan materiaali: PVC
- Kotelointiluokka (IP): Muu
- Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli: Muu
- Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli: M12
- Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli: Muu
- Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli: vino
- LED-indikoinnilla: Ei
- Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli: naaras (pistukka)
- Kontaktipinnan materiaali: Muu
- Kaapelivaipan väri: Musta
- Mitoitusvirta In: 3 A A
- Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli: naaras (pistukka)
Kirjoita arvostelu