Liitosjohto 15m Nf - Nf - D032032150 Ecoflex10
Liitosjohto N-naaras-N-naaras, 15m
Sähkönumero:
7559400
GTIN:
6416280455210
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Matalahäviöinen joustava Ecoflex10 Plus välijohto, 15 metrin kaapelilla ja N-Naaras liittimillä.
Ulkohalkaisija: 10,2 mm
Minimitaivutussäde: 40 mm (kertataivutus), 80 mm (15 toistoa)
Paino: 103 g/m
Impedanssi: 50 Ohmia
UV -suojattu
Lämpötila-alue:
Varastointi -70 - +85°C
Asennus -40 - +60°C
Käyttö -55 - +85°
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitosjohto 15m Nf - Nf
- Tuotenimi: D032032150 Ecoflex10
- Yleisnimi: Liitosjohto
- Tavaramerkki: TELE-TUKKU
- GTIN: 6416280455210
- Toimittajan tuotekoodi: D032032150
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.02 kg
- Tilavuus: 7.056 L
- Pituus: 280 mm
- Leveys: 280 mm
- Korkeus: 90 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkentäkaapeli (koaksiaali)
- Väri: Musta
- Suojaus: parisuojaus
- Kaapelityyppi: Muu
- Impedanssi: 50 Ohm Ohm
- Pituus: 15 m m
- Liitännän tyyppi liitäntä 1: naarasliitin
- Liitännän tyyppi liitäntä 2: naarasliitin
- Liitintyyppi, liitäntä1: N
- Liitäntätyyppi, liitäntä 2: N
Kirjoita arvostelu