Liitinsuoja T4 3P matala 2kpl - LTC T4 3p
Kompaktikatkaisijan liitinsuojat.
Sähkönumero:
3655712
GTIN:
8015644561055
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kompaktikatkaisijan liitinsuojat.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitinsuoja T4 3P matala 2kpl
- Tuotenimi: LTC T4 3p
- Yleisnimi: Liitinsuoja
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 8015644561055
- Toimittajan tuotekoodi: 1SDA054966R1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.1 kg
- Tilavuus: 0.342 L
- Pituus: 110 mm
- Leveys: 111 mm
- Korkeus: 28 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pääliitäntäkotelon kansi
- Napojen lukumäärä: 3
- Materiaali: Muovi
Kirjoita arvostelu