Liitinadapteri ProDuct AMP - AUD51.1
Liitinadapteri, ProDuct, kolmelle RJ-45 liittimelle, AMP kiinnitys.
Sähkönumero:
1406234
GTIN:
6418677307317
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
Adapterit liitinrasiaan
Liitinadapteria käytetään yhdessä liitinrasian kanssa. Adapteriin voidaan kiinnittää 1-3 kpl Keystone kiinnitteistä RJ45 liitintä. Liitinaukon mitat 14,9 x 19,4.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitinadapteri ProDuct AMP
- Tuotenimi: AUD51.1
- Yleisnimi: Kanavadatarasia
- Tuotesarja: ProDuct
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6418677307317
- Toimittajan tuotekoodi: AUD51.1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.008 kg
- Tilavuus: 0.135 L
- Pituus: 73 mm
- Leveys: 53 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Data/AV-peitelevy
- Asennustapa: Seinäkanava
- Kokoonpano: peruselementti adapterilevyllä
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Saranoitu kansi: Ei
- Käyttö: modulaarinen jakkiliitin
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Vedonpoistin: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Painettava merkintä: Sisältää asennonosoituslevyn
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Puristusasennus
- Eristetty ruuviliitos: Ei
- RAL-numero (vastaava): 9016
- Pölysuojakannella: Ei
- Merkinnällä: Ei
- Kiinnitysrengas: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Laitteen leveys: 50 mm mm
- Laitteen korkeus: 30 mm mm
- Laitteen syvyys: 72 mm mm
- Valolla: Ei
- Iskunkestävyysluokka: IK00
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu